€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Multi-Line |
Type | MLC |
Geschikt voor buisdiameter | 25.4 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1 in |
Groep | 3 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Ja |
H | 37 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 36 mm |