Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 3 leidingen PA polyamide glad MLC-3-03B-22-PA-HV

  • ERIKS:14868713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8 in
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
37 mm
L1
106 mm
L2
36 mm
L3
36 mm