Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 3 leidingen PA polyamide glad MLC-1-03B-08-PA-HV

  • ERIKS:14868580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16 in
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
27 mm
L1
56 mm
L2
20 mm
L3
20 mm