Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 2 leidingen PP polypropyleen glad MLC-3-02B-16-PP-HV

  • ERIKS:14868678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
37 mm
L1
92.5 mm
L2
36 mm
L3
72 mm