€ 6,78/ stukexcl. btw
€ 8,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Multi-Line |
Type | MLC |
Geschikt voor buisdiameter | 9.5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/8 in |
Groep | 1 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Ja |
H | 27 mm |
L1 | 60.5 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 40 mm |