Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 2 leidingen PA polyamide glad MLC-1-02B-10-PA-HV

  • ERIKS:14868573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,49/ stukexcl. btw

€ 11,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
27 mm
L1
60.5 mm
L2
20 mm
L3
40 mm