Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-3-06C-214-W5

  • ERIKS:14862705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
214 mm
L2
72 mm
ØD
7 mm
S
3 mm