Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-3-04B-142-W5

  • ERIKS:14862703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
142 mm
L2
72 mm
ØD
7 mm
S
3 mm