Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-3-04B-142-W3

  • ERIKS:14862702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
142 mm
L2
72 mm
ØD
7 mm
S
3 mm