€ 3,10/ stukexcl. btw
€ 3,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | DP-MLC |
Groep | 3 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
L1 | 92.5 mm |
L2 | 72 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |