€ 26,94/ stukexcl. btw
€ 32,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | DP-MLC |
Groep | 2 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 172 mm |
L2 | 58 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |