Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-2-04B-114-W5

  • ERIKS:14862695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
114 mm
L2
58 mm
ØD
7 mm
S
3 mm