Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-2-04B-114-W3

  • ERIKS:14862694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
114 mm
L2
58 mm
ØD
7 mm
S
3 mm