Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-2-02B-78.5-W5

  • ERIKS:14862621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,85/ stukexcl. btw

€ 21,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
78.5 mm
L2
58 mm
ØD
7 mm
S
3 mm