Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-1-06C-116-W5

  • ERIKS:14862619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,76/ stukexcl. btw

€ 29,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
116 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm