Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-1-04B-76-W3

  • ERIKS:14705863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
76 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm