Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line dekplaat DP-MLC-1-02B-60.5-W3

  • ERIKS:14705861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
DP-MLC
Groep
1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
60.5 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm