Eriks
STAUFF

STAUFF Montagerail TS-30-2m-W98

  • ERIKS:822507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,21/ stukexcl. btw

€ 32,92incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
TS
Groep
1-8/1D-5D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
DIN-Norm
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Lengte
2000 mm
Hoogte
30 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
30 mm
S
2 mm