€ 55,92/ stukexcl. btw
€ 67,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | TS |
Groep | 1-8/1D-5D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
DIN-Norm | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Lengte | 1000 mm |
Hoogte | 14 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 14 mm |
S | 2 mm |