Eriks
STAUFF

STAUFF Montagerail TS-11-2m-W5

  • ERIKS:11357007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,64/ stukexcl. btw

€ 118,14incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
TS
Groep
1-8/1D-5D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
DIN-Norm
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Lengte
2000 mm
Hoogte
11 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
11 mm
S
2 mm