Eriks
STAUFF

STAUFF Montagerail TS-11-1m-W4

  • ERIKS:840939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
TS
Groep
1-8/1D-5D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
DIN-Norm
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Lengte
1000 mm
Hoogte
11 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
11 mm
S
2 mm