Eriks
STAUFF

STAUFF Montagerail STSV-2M-W32

  • ERIKS:11357046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,80/ stukexcl. btw

€ 89,30incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
STSV
Groep
3S-6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
DIN-Norm
DIN 3015-2
Lengte
2000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm