Eriks
STAUFF

STAUFF Montagerail STSV-1M-W5

  • ERIKS:1019217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,83/ stukexcl. btw

€ 206,70incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
STSV
Groep
3S-6S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
DIN-Norm
DIN 3015-2
Lengte
1000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm