€ 25,33/ stukexcl. btw
€ 30,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | STSV |
Groep | 3S-6S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
Lengte | 1000 mm |
B1 | 40 mm |
B2 | 13 mm |
H | 22 mm |
S | 5 mm |