Eriks
STAUFF

STAUFF Middendrukfilter SMPF-015-E-10-B-T-G08-B-V

  • ERIKS:14737534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,08/ stukexcl. btw

€ 265,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMPF
Type
Middendrukfilter
Grootte
015
Code
SMPF-015-E-10-B-T-G08-B-V
Max. oliestroom
90 l/min
Max. werkdruk
110 bar
Aansluiting
1/2" BSP
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -25 tot 110 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR