€ 372,51/ stukexcl. btw
€ 450,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SFA |
Type | Middendrukfilter |
Grootte | 070 |
Code | SFA-070-O-O-B-T-G20-B-V |
Max. oliestroom | 240 l/min |
Max. werkdruk | 150 bar |
Aansluiting | 1.1/4'' BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch met handmatige reset |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Gegoten aluminium |
Materiaal filterhuis | Aluminium |
Afdichtingsmateriaal | NBR |