Eriks
STAUFF

STAUFF Middendrukfilter SFA-070-G-10-B-T-G20-B

  • ERIKS:14737391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 477,47/ stukexcl. btw

€ 577,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SFA
Type
Middendrukfilter
Grootte
070
Code
SFA-070-G-10-B-T-G20-B
Max. oliestroom
240 l/min
Max. werkdruk
150 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Gegoten aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR