Eriks
STAUFF

STAUFF Middendrukfilter SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024

  • ERIKS:14737390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,81/ stukexcl. btw

€ 575,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SFA
Type
Middendrukfilter
Grootte
045
Code
SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024
Max. oliestroom
160 l/min
Max. werkdruk
150 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch/Elektrisch
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Gegoten aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
FKM