€ 345,41/ stukexcl. btw
€ 417,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SFA |
Type | Middendrukfilter |
Grootte | 030 |
Code | SFA-030-O-O-B-T-G12-O-V |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Max. werkdruk | 160 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch met handmatige reset |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Gegoten aluminium |
Materiaal filterhuis | Aluminium |
Afdichtingsmateriaal | NBR |