€ 430,17/ stukexcl. btw
€ 520,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SFA |
Type | Middendrukfilter |
Grootte | 030 |
Code | SFA-030-O-O-B-T-G12-B-E |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Max. werkdruk | 160 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel |
Met vervuilingsindicator | Elektrisch |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Gegoten aluminium |
Materiaal filterhuis | Aluminium |
Afdichtingsmateriaal | NBR |