Eriks
STAUFF

STAUFF Middendrukfilter SFA-014-O-O-B-T-G12-B-V

  • ERIKS:14737384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,52/ stukexcl. btw

€ 450,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SFA
Type
Middendrukfilter
Grootte
014
Code
SFA-014-O-O-B-T-G12-B-V
Max. oliestroom
60 l/min
Max. werkdruk
160 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch met handmatige reset
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Gegoten aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR