Eriks
STAUFF

STAUFF Meetslang SMS-S04-900-B-W3

  • ERIKS:14744374
Image 1
Voorgemonteerde meetslangen uit de STAUFF Test serie in nominale diameter DN2 tot 630 bar (type B).
Voor vloeibare media.
Breed scala aan slanglengtes.
Ruime keuze aan koppelingen en connectors.
Verkrijgbaar in staal met zink/nikkel coating en in roestvrij staal V2A en V4A.
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMS
Type
B
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN02
Slang inw.diam.
2 mm
Slang inw.diam.
0,08 in
Uitwendige diameter
5 mm
Maximale werkdruk
630 bar
Maximale werkdruk
63 MPa
Maximale werkdruk
9135 psi
Buigradius
20 mm
Uitvoeringsvorm aansluiting 1
Standpijp
Uitvoeringsvorm aansluiting 2
Standpijp
Maat draadaansluiting 1
M 16x2
Maat draadaansluiting 2
4LL
Lengte
900 mm
Soort inlage
Kunststof vezel
Binnenwand materiaal
PA
Buitenwand materiaal
PA
Kleur buitenwand
Zwart
Minimum barstdruk
1900 bar
Minimum barstdruk
190 MPa
Minimum barstdruk
27557 psi
Testdruk
950 bar
Testdruk
95 MPa
Testdruk
13778 psi
Mediumtemperatuur (continu)
van -35 tot 100 °C