Eriks
STAUFF

STAUFF Meetslang SMS-OX12-4000-A-W3

  • ERIKS:14744333
Image 1
Voorgemonteerde meetslangen uit de STAUFF Test serie in nominale diameter DN2 tot 400 bar (type A).
Voor vloeibare media.
Breed scala aan slanglengtes.
Ruime keuze aan koppelingen en connectors.
Verkrijgbaar in staal met zink/nikkel coating en in roestvrij staal V2A en V4A.
Opslaan in lijst

€ 76,77/ stukexcl. btw

€ 92,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMS
Type
A
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN02
Slang inw.diam.
2 mm
Slang inw.diam.
0,08 in
Uitwendige diameter
5 mm
Maximale werkdruk
400 bar
Maximale werkdruk
40 MPa
Maximale werkdruk
5801 psi
Buigradius
20 mm
Uitvoeringsvorm aansluiting 1
Test 12 90 ° bocht kort
Uitvoeringsvorm aansluiting 2
Test 12 90 ° bocht kort
Maat draadaansluiting 1
S 12.62x1.5
Maat draadaansluiting 2
S 12.62x1.5
Lengte
4000 mm
Soort inlage
Kunststof vezel
Binnenwand materiaal
PA
Buitenwand materiaal
PA
Kleur buitenwand
Zwart
Minimum barstdruk
1100 bar
Minimum barstdruk
110 MPa
Minimum barstdruk
15954 psi
Testdruk
600 bar
Testdruk
60 MPa
Testdruk
8702 psi
Mediumtemperatuur (continu)
van -35 tot 100 °C