€ 10,33/ meterexcl. btw
€ 12,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMS |
Type | D |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Slang inw.diam. | 4 mm |
Slang inw.diam. | 0,16 in |
Uitwendige diameter | 8.6 mm |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Maximale werkdruk | 63 MPa |
Maximale werkdruk | 9135 psi |
Buigradius | 40 mm |
Lengte | 50000 mm |
Soort inlage | Kunststof vezel |
Binnenwand materiaal | PA |
Buitenwand materiaal | PA |
Kleur buitenwand | Zwart |
Minimum barstdruk | 850 bar |
Minimum barstdruk | 85 MPa |
Minimum barstdruk | 12328 psi |
Testdruk | 570 bar |
Testdruk | 57 MPa |
Testdruk | 8267 psi |
Mediumtemperatuur (continu) | van -35 tot 100 °C |