€ 101,45/ stukexcl. btw
€ 122,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMS |
Type | A |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Slang inw.diam. (DN) | DN02 |
Slang inw.diam. | 2 mm |
Slang inw.diam. | 0,08 in |
Uitwendige diameter | 5 mm |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Maximale werkdruk | 40 MPa |
Maximale werkdruk | 5801 psi |
Buigradius | 20 mm |
Uitvoeringsvorm aansluiting 1 | Test 20 |
Uitvoeringsvorm aansluiting 2 | Test 20 |
Maat draadaansluiting 1 | M 16x2 |
Maat draadaansluiting 2 | M 16x2 |
Lengte | 2000 mm |
Soort inlage | Kunststof vezel |
Binnenwand materiaal | PA |
Buitenwand materiaal | PA |
Kleur buitenwand | Zwart |
Minimum barstdruk | 1100 bar |
Minimum barstdruk | 110 MPa |
Minimum barstdruk | 15954 psi |
Testdruk | 600 bar |
Testdruk | 60 MPa |
Testdruk | 8702 psi |
Mediumtemperatuur (continu) | van -35 tot 100 °C |