€ 70,21/ stukexcl. btw
€ 84,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SGS |
Type | C |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Slang inw.diam. | 4 mm |
Slang inw.diam. | 0,16 in |
Uitwendige diameter | 8.6 mm |
Maximale werkdruk | 340 bar |
Maximale werkdruk | 34 MPa |
Maximale werkdruk | 4931 psi |
Buigradius | 40 mm |
Uitvoeringsvorm aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Uitvoeringsvorm aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Maat draadaansluiting 1 | 8S - M16x1.5 |
Maat draadaansluiting 2 | 8S - M16x1.5 |
Lengte | 6200 mm |
Soort inlage | Kunststof vezel |
Binnenwand materiaal | PA |
Buitenwand materiaal | PA |
Kleur buitenwand | Zwart |
Minimum barstdruk | 850 bar |
Minimum barstdruk | 85 MPa |
Minimum barstdruk | 12328 psi |
Testdruk | 570 bar |
Testdruk | 57 MPa |
Testdruk | 8267 psi |
Mediumtemperatuur (continu) | van -35 tot 100 °C |