Eriks
STAUFF

STAUFF Meetslang SGS-K08S-200-D-W3

  • ERIKS:14744015
Image 1
Voorgemonteerde meetslangen uit de STAUFF Test serie in nominale diameter DN4 tot 630 bar (type D).
Voor gasvormige en vloeibare media.
Breed scala aan slanglengtes.
Ruime keuze aan koppelingen en connectors.
Verkrijgbaar in staal met zink/nikkel coating en in roestvrij staal V2A en V4A.
Opslaan in lijst

€ 26,58/ stukexcl. btw

€ 32,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGS
Type
D
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN04
Slang inw.diam.
4 mm
Slang inw.diam.
0,16 in
Uitwendige diameter
8.6 mm
Maximale werkdruk
630 bar
Maximale werkdruk
63 MPa
Maximale werkdruk
9135 psi
Buigradius
40 mm
Uitvoeringsvorm aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Uitvoeringsvorm aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Maat draadaansluiting 1
8S - M16x1.5
Maat draadaansluiting 2
8S - M16x1.5
Lengte
200 mm
Soort inlage
Kunststof vezel
Binnenwand materiaal
PA
Buitenwand materiaal
PA
Kleur buitenwand
Zwart
Minimum barstdruk
1900 bar
Minimum barstdruk
190 MPa
Testdruk
950 bar
Testdruk
95 MPa
Testdruk
13778 psi
Mediumtemperatuur (continu)
van -35 tot 100 °C