€ 46,76/ stukexcl. btw
€ 56,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SGS |
Type | D |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Slang inw.diam. | 4 mm |
Slang inw.diam. | 0,16 in |
Uitwendige diameter | 8.6 mm |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Maximale werkdruk | 63 MPa |
Maximale werkdruk | 9135 psi |
Buigradius | 40 mm |
Uitvoeringsvorm aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Uitvoeringsvorm aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO 90° bocht |
Maat draadaansluiting 1 | 8L - M14x1.5 |
Maat draadaansluiting 2 | 8L - M14x1.5 |
Lengte | 1100 mm |
Soort inlage | Kunststof vezel |
Binnenwand materiaal | PA |
Buitenwand materiaal | PA |
Kleur buitenwand | Zwart |
Minimum barstdruk | 1900 bar |
Minimum barstdruk | 190 MPa |
Testdruk | 950 bar |
Testdruk | 95 MPa |
Testdruk | 13778 psi |
Mediumtemperatuur (continu) | van -35 tot 100 °C |