Eriks
STAUFF

STAUFF Meetslang SGS-D DN4 630 bar 20m

  • ERIKS:14741626
Image 1
Let op: losse componenten
Deze STAUFF meetslangen worden los geleverd en zijn bedoeld voor klanten die zelf meetslangleidingen assembleren.
Voor correcte montage zijn speciale persapparatuur en vakkennis vereist.

Beschikt u hier niet over? Dan adviseren wij om een geassembleerde STAUFF meetslang te bestellen. Deze is professioneel geperst volgens STAUFF‑specificaties en direct gebruiksklaar.

Advies nodig?
Twijfelt u of losse componenten voor u de juiste keuze zijn?
Neem gerust contact met ons op — wij adviseren u graag over de juiste geassembleerde meetslang voor uw toepassing.
Opslaan in lijst

€ 10,33/ meterexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGS
Type
D
Slang inw.diam. (DN)
DN04
Slang inw.diam.
4 mm
Slang inw.diam.
0,16 in
Uitwendige diameter
8.6 mm
Maximale werkdruk
630 bar
Maximale werkdruk
63 MPa
Maximale werkdruk
9135 psi
Buigradius
40 mm
Lengte
20000 mm
Soort inlage
Kunststof vezel
Binnenwand materiaal
PA
Buitenwand materiaal
PA
Kleur buitenwand
Zwart
Minimum barstdruk
850 bar
Minimum barstdruk
85 MPa
Minimum barstdruk
12328 psi
Testdruk
570 bar
Testdruk
57 MPa
Testdruk
8267 psi
Mediumtemperatuur (continu)
van -35 tot 100 °C