Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer voor vloeibare media SSK-20-W3

  • ERIKS:1032970
  • Fabrikant:7613288229747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 29,32/ stukexcl. btw

€ 35,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 16x2
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
SW
19 mm
T
M16x2