€ 34,08/ stukexcl. btw
€ 41,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 12L - M18x1.5 |
Uitvoering | B |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h | 72 mm |
SW | 24 mm |
T | M18x1.5 |