€ 32,76/ stukexcl. btw
€ 39,64incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 8S - M16x1.5 |
Uitvoering | B |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h | 72 mm |
SW | 22 mm |
T | M16x1.5 |