Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer voor vloeibare media SSK-20/08L-W3

  • ERIKS:11359419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
8L - M14x1.5
Uitvoering
B
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h
72 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5