Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer voor gasvormige media SSKK-20/08L-W3

  • ERIKS:11360176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSKK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
8L - M14x1.5
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
T
M14x1.5