Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer voor gasvormige media SSKK-20/06L-W3

  • ERIKS:11359443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,69/ stukexcl. btw

€ 39,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSKK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
6L - M12x1.5
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
T
M12x1.5