€ 28,44/ stukexcl. btw
€ 34,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSKK-12 |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Afdichting | FKM (FPM) |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
h | 63 mm |
SW | 19 mm |
T | S12.65x1.5 |