Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling SAD-20/12-V-W3

  • ERIKS:14741614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,36/ stukexcl. btw

€ 30,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SAD-20
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
S 12.65x1.5
Uitvoering
A
Afdichting
FKM (FPM)
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
h
39 mm
T
S12.65x1.5