Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling SAD-12/20-W3

  • ERIKS:11360053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,63/ stukexcl. btw

€ 21,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SAD-12
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 16x2
Uitvoering
A
Afdichting
FKM (FPM)
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
h
33 mm
T
M16x2