Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling SAD-12/10-W3

  • ERIKS:11360280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SAD-12
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Steekverbinding
Uitvoering
B
Afdichting
FKM (FPM)
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
h
31 mm