€ 52,06/ stukexcl. btw
€ 62,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 42L - M52x2.0 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 160 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 42 mm |
h | 64.5 mm |
l1 | 71 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 55 mm |
SW B | 60 mm |